Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 10Ω; SMD; 700mA; 0603; R: 100mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BB100SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BB100SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,1Ω
Betriebsstrom: 0,7A
Impedanz bei 100MHz: 10Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,72*
€ 53,2168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.