Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 10Ω; SMD; 700mA; 0603; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 10Ω; SMD; 700mA; 0603; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 10Ω; SMD; 700mA; 0603; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BB100SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BB100SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,7A
Impedanz bei 100MHz: 10Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0296*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0141*
€ 0,0653*
1 Tag
3334
10
€ 14,99*
ab € 0,0158*
€ 0,1099*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,59*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.