Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 450mA; 0603; R: 370mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata BLM18BB151SN1D Induktor
Murata BLM18BB151SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BB151SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BB151SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,37Ω
Betriebsstrom: 0,45A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,0069*
€ 0,0102*
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0156*
€ 0,1034*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0069*
€ 0,00821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,35*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.