Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 470Ω; SMD; 300mA; 0603; R: 850mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BB471SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BB471SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,85Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 470Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,80*
€ 58,072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,24*
€ 51,4556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.