Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 330Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; 330Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 330Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18EG331TN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18EG331TN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 330Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0336*
€ 0,1011*
25
€ 5,95*
ab € 0,064*
€ 0,1435*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.