Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 390Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; 390Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 390Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18EG391TN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18EG391TN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 390Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0382*
4000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,063*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,043
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,0408
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 152,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.