Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 470Ω; SMD; 100mA; 0603; R: 1,2Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18HD471SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HD471SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,2Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 470Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,44*
€ 104,0536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,04*
€ 103,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,36*
€ 100,3884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,76*
€ 94,9144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,40*
€ 80,206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.