Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 26Ω; SMD; 0,01A; 0603; R: 0,007Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 26Ω; SMD; 0,01A; 0603; R: 0,007Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 26Ω; SMD; 0,01A; 0603; R: 0,007Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18KG260JH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18KG260JH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 7mΩ
Betriebsstrom: 10mA
Impedanz bei 100MHz: 26Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
10
€ 14,99*
ab € 0,0193*
€ 0,1017*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0459*
€ 0,2033*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.