Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 26Ω; SMD; 6A; 0603; R: 7mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18KG260TZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18KG260TZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 7mΩ
Betriebsstrom: 6A
Impedanz bei 100MHz: 26Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,84*
€ 52,1696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,20*
€ 51,408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.