Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 220Ω; SMD; 1,4A; 0603; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; 220Ω; SMD; 1,4A; 0603; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 220Ω; SMD; 1,4A; 0603; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18PG221SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18PG221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 1,4A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0218*
€ 0,0295*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0138*
€ 0,1187*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.