Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 120Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; 120Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 120Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21AF121SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AF121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.