Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 60Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 60Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 60Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BB600SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BB600SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 60Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0571*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0415*
€ 0,2034*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.