Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritperlen
>
Artikel
Ferrit: Perle; 220Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BLM21BD221SN1D
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
BLM21BD221SN1D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller:
MURATA
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-55...125°C
Betriebsstrom:
0,2A
Impedanz bei 100MHz:
220Ω
Ferrit-Typ:
Perle
Gehäuse - mm:
2012
Gehäuse - Zoll:
0805
... >
EMI/EMC-Komponenten
>
EMI/EMC Ferritkerne
>
Ferritperlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen