Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 350mA; 0805; R: 250mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BD221SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD221SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,25Ω
Betriebsstrom: 0,35A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,037*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.