Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 2700Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,8Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 2700Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,8Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 2700Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,8Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BD272SH1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD272SH1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,8Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 2700Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1208*
1 Tag
1305
5
€ 14,99*
ab € 0,0512*
€ 0,1973*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0703*
€ 0,3017*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,37*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.