Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 330Ω; SMD; 300mA; 0805; R: 300mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BD331SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD331SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 330Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,08*
€ 170,2652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,04*
€ 167,8376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,40*
€ 159,936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,64*
€ 149,5116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,20*
€ 134,708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.