Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 120Ω; SMD; 3A; 1206; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; 120Ω; SMD; 3A; 1206; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 120Ω; SMD; 3A; 1206; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM31PG121SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG121SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 3A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1083*
2 Tage
41145
5
€ 14,99*
ab € 0,0698*
€ 0,2502*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,108*
€ 0,387*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.