Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 390Ω; SMD; 2A; 1206; R: 50mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM31PG391SZ1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG391SZ1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 390Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,05585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,50*
€ 248,115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,99*
€ 247,5081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,12*
€ 232,1928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,79*
€ 221,0901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,55*
€ 199,3845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.