Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M2,5; Ø: 2,6mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M2,5; Ø: 2,6mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung
Kabelschuh: Gabel; M2,5; Ø: 2,6mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-BM00102
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 00102
EAN/GTIN:
     8013629001022
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: PVC
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,25...1,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M2,5
Ring-Innendurchmesser: 2,6mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.