Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Nadel; Ø: 1,8mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Nadel; Ø: 1,8mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; rot
Kabelschuh: Nadel; Ø: 1,8mm; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; rot
Artikel-Nr.:
     2805-BM00150
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 00150
EAN/GTIN:
     8013629001503
Hersteller: BM GROUP
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: PVC
Durchmesser: 1,8mm
Länge: 12mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,25...1,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Kabelschuh-Typ: Nadel
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.