Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M10; Ø: 10,5mm; 4÷6mm2; Crimpverbindung; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M10; Ø: 10,5mm; 4÷6mm2; Crimpverbindung; gelb
Kabelschuh: Gabel; M10; Ø: 10,5mm; 4÷6mm2; Crimpverbindung; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-BM00344
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 00344
EAN/GTIN:
     8013629003446
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Farbe: gelb
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: PVC
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 4...6mm2
Leitungsgröße: 12AWG...10AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M10
Ring-Innendurchmesser: 10,5mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.