Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 1,5mm2; 8mm; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 1,5mm2; 8mm; verzinnt
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 1,5mm2; 8mm; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-BM00556
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 00556
EAN/GTIN:
     8013629005563
Hersteller: BM GROUP
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Kabelschuhlänge: 8mm
Kabelschuh-Typ: Hülse
Kabelschuh-Ausführung: isoliert;doppelt
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: bmgroup_202301;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.