Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 6mm2; 14mm; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 6mm2; 14mm; verzinnt
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 6mm2; 14mm; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-BM00561
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 00561
EAN/GTIN:
     8013629005617
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 6mm2
Leitungsgröße: 10AWG
Kabelschuhlänge: 14mm
Kabelschuh-Typ: Hülse
Kabelschuh-Ausführung: isoliert;doppelt
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: bmgroup_202301;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,056*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.