Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 1mm2; 8mm; verzinnt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 1mm2; 8mm; verzinnt
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 1mm2; 8mm; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-BM00654
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 00654
EAN/GTIN:
     8013629006546
Hersteller: BM GROUP
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Kontaktmaterial: Kupfer
Entspricht Norm: DIN 46228-4
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Kabelschuhlänge: 8mm
Kabelschuh-Typ: Hülse
Kabelschuh-Ausführung: isoliert;doppelt
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.