Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 10mm2; 14mm; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 10mm2; 14mm; verzinnt
Kabelschuh: Hülse; isoliert,doppelt; Kupfer; 10mm2; 14mm; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-BM00762
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM00762
EAN/GTIN:
     8013629007628
Hersteller: BM GROUP
Farbe: braun
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Leitungsgröße: 8AWG
Kabelschuhlänge: 14mm
Kabelschuh-Typ: Hülse
Kabelschuh-Ausführung: isoliert;doppelt
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: bmgroup_202301;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.