Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; 2 x männlich; M4; schraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; 2 x männlich; M4; schraubbar
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; 2 x männlich; M4; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-BM01011
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 01011
EAN/GTIN:
     8013629010116
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: BM GROUP
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 4,3mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M4
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert;doppelt
Steckverbinder-Art: 2 x männlich
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: bmgroup_202301;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.