Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M3; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M3; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert
Kabelschuh: Gabel; M3; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert
Artikel-Nr.:
     2805-BM01108
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 01108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,25...1,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M3
Ring-Innendurchmesser: 3,2mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.