Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M3,5; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M3,5; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert
Kabelschuh: Gabel; M3,5; 0,25÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert
Artikel-Nr.:
     2805-BM01114
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 01114
EAN/GTIN:
     8013629011144
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,25...1,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M3,5
Ring-Innendurchmesser: 3,7mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: bmgroup_202301;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.