Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Gabel; M10; 4÷6mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Gabel; M10; 4÷6mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Gabel; M10; 4÷6mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-BM01344
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 01344
EAN/GTIN:
     8013629013445
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 4...6mm2
Leitungsgröße: 12AWG...10AWG
Kabelschuh-Typ: Gabel
Öffnung für Schraube: M10
Ring-Innendurchmesser: 10,25mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.