Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; M4; unisoliert; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; M4; unisoliert; Messing
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; M4; unisoliert; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-BM02005
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 02005
EAN/GTIN:
     8013629020054
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 4,3mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M4
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: gewinkelt
#Werbeaktionen: bmgroup_202301;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.