Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 26mm; LCD; (6000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 26mm; LCD; (6000)
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 26mm; LCD; (6000)
Artikel-Nr.:
     2805-BM037
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61326-1
Abmessungen: 186x66x32mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Temperatursonde vom Typ K;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);berührungsloser Spannungsdetektor;Wertprotokollierung MAX, MIN;AmpTipTM-Schwachstrombereich;CREST: Spitzenwertregistrierung MAX/MIN
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 202g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;optisches Signal;30kΩ...480kΩ
Abtasten: 5x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 26mm
Temperaturmessbereich: -40...400°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 0...600A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;60kΩ;600kΩ;6MΩ
DC Strommessbereich: 0...600A
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Frequenzbereichsmessung: 5...999,9Hz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2500µF
Diodentest: 3V
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.