Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); ØLeitg: 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM083
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Abmessungen: 258x94x44mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 51mm
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 600A;60A;1kA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV
Diodentest: 0,3mA @2V
Parameter anzeigen: (6000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 7 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.