Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 51mm; LCD; (6000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM099
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Abmessungen: 258x94x44mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Tiefpassfilter
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Abtasten: 2x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 51mm
Temperaturmessbereich: -40...400°C
Maße (a x b x c): 258x94x44mm
Echteffektivwertmessung: True RMS AC;True RMS AC+DC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;THD
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 40A;999,9A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ
DC Strommessbereich: 999,9A
DC Spannungsmessbereich: 60V;999,9V
AC Spannungsmessbereich: 999,9V;60V
Kapazitätsmessbereich: 10...999,9µF
Diodentest: 0,3mA @1000mV
Parameter anzeigen: (6000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 2°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.