Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; SL 3; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; SL 3; L.Klingen: 100mm
Schraubendreher; isoliert; flach; SL 3; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-BM1113
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM1113
EAN/GTIN:
     8013629311138
Hersteller: BM GROUP
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 170mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 100mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.