Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; Zange; LCD; True RMS AC; VAC: 100mV÷600V; 224g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Leistung; Zange; LCD; True RMS AC; VAC: 100mV÷600V; 224g
Messgerät: Leistung; Zange; LCD; True RMS AC; VAC: 100mV÷600V; 224g
Artikel-Nr.:
     2805-BM157
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM157S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Schnittstelle: USB;RS232 (optional)
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 224x78x40mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische Auswahl der Messfunktion AAC, VAC, VDC auf Grundlage des gemessenen Signals;PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen) für AC Messung;THD%-F sofortige Bewertung von Harmonischen in gemessenen Spannungs- und Stromverläufen;A-lags-V - Signalisierung der Eigenschaft des gemessenen Stromkreises (induktiv oder kapazitiv);kWh - Messung und Registrierung des Stromverbrauchs in 1- und 3-phasen Installationen mit ausgeglichener Belastung;PF - Anzeige des gesamten Leistungsfaktors über dsa Verhältnis der Wirkleistung mir der Blindleistung
Messgeräte-Typ: Leistung
Gewicht mit Batterie: 224g
Optionale Ausstattung: Software KITBRUA-13X;Software KITRS232E
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;50Ω...250Ω
Abtasten: 1x/s (Hz);2x/s
Verunreinigungsgrad: 2
THD Messung: 0...99,99%
Genauigkeit der THD Messung: ±(1% + 6 Ziffern)
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 45mm
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Energie
Blindleistungsmessung: 0...600kVAR
Scheinleistungsmessung: 0...600kVA
Typ des Messgeräts: Zange
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...500Hz
AC Strommessbereich: 400A;1kA;10mA...40A
Widerstandsmessbereich: 100mΩ...999,9Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 40...500Hz
DC Spannungsmessbereich: 100mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 100mV...600V
Frequenzbereichsmessung: 500Hz;10mHz...5Hz
Leistungsfaktormessung: 0,01...0,99
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+4 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+6 digit)
Messgenauigkeit der Wirkleistung: ±(4,5% + 6 digit)
Messgenauigkeit der Blindleistung: ±(4,5% + 6 digit)
Messgenauigkeit der Scheinleistung: ±(3,5% + 6 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.