Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; 9Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant; 9Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BM1620
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     1620
EAN/GTIN:
     8013629162037
Hersteller: BM GROUP
Entspricht Norm: DIN 911
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.