Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant,kugelförmig; 9Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant,kugelförmig; 9Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BM1621
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     1621
EAN/GTIN:
     8013629314207
Hersteller: BM GROUP
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant;kugelförmig
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,76*
€ 62,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,87*
€ 60,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,21*
€ 49,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.