Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; flach; Chrom-Vanadium-Stahl; 8Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; flach; Chrom-Vanadium-Stahl; 8Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BM1630
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     1630
EAN/GTIN:
     8013629163034
Hersteller: BM GROUP
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Entspricht Norm: DIN 3117
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: flach
Schlüsselgröße: 22mm;20mm;14mm;17mm;15mm;19mm;18mm;7mm;8mm;10mm;13mm;6mm;16mm;9mm;11mm;12mm
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,43*
€ 49,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.