Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 3÷31mm; Dünnblech; Ø10mm; Bohrer: konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 3÷31mm; Dünnblech; Ø10mm; Bohrer: konisch
Artikel-Nr.:
     2805-BM1941
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     1941
EAN/GTIN:
     8013629219410
Hersteller: BM GROUP
Werkzeuganwendung: Dünnblech
Halter-Art: Ø10mm
Einheitspreis: Nein
Bohrerdurchmesser: 3...31mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: konisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.