Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 13÷38mm; Dünnblech,Kunststoff; Ø10mm; Stufen: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 13÷38mm; Dünnblech,Kunststoff; Ø10mm; Stufen: 10
Artikel-Nr.:
     2805-BM1942
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     1942
EAN/GTIN:
     8013629219472
Hersteller: BM GROUP
Stufenanzahl: 10
Werkzeuganwendung: Dünnblech;Kunststoff
Halter-Art: Ø10mm
Einheitspreis: Nein
Bohrerdurchmesser: 13...38mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: stufig;konisch;mehrstufig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.