Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 55mm; LCD; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 55mm; LCD; Bel: ja
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 55mm; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-BM197
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 264x43x97mm
Standardausstattung: Messkabel;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Relativmessung REL-Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;gleichzeitige Spannungs- und Frequenzmessung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 608g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Abtasten: 5x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 55mm
Temperaturmessbereich: -50...1000°C
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 2kA;200A
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ
DC Strommessbereich: 200A;2kA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
Frequenzbereichsmessung: 10...1999Hz
Kapazitätsmessbereich: 2mF;600nF;6µF;60µF;60nF;600µF
Diodentest: 0,56mA @1,8V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000);3,5 Ziffern (1999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 5 digit)@(0A...500A);±(3% + 5 digit)@(500A...2kA)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.