Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VAC: 6V,60V,600V,1kV; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM239R
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM239R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 80x50x161mm
Entspricht Norm: EN 61010;EN 61326-1;CAT III 600V;CAT II 1000V;CAT IV 300V
Standardausstattung: Messkabel;Krokodilklemmen;Sonde für Temperaturmessung;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Drehstromrichtungsanzeige;AutoCheck Funktion - automatische Auswahl LoZ DCV, LoZ ACV, und Ω;MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 334g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;optisches Signal
Abtasten: 5x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -40...400°C
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Drehstromrichtung;Stetigkeit;Elektrofelder
AC Strommessbereich: 10A;6A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 10A;6A
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
Frequenzbereichsmessung: 10...1kHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;200µF;2mF;20µF;2µF
Diodentest: 3V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,03%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,5%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,3%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.