Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M50; 1,5; IP68; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M50; 1,5; IP68; Messing
Kabelverschraubung; M50; 1,5; IP68; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-BM2550
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     2550
EAN/GTIN:
     8013629255005
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...120°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 10mm
Stopfbuchsengewinde: M50
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 32...38mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 96 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.