Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; PG11; Messing; Nickel; 21mm; Gewinde: PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; PG11; Messing; Nickel; 21mm; Gewinde: PG
Mutter; PG11; Messing; Nickel; 21mm; Gewinde: PG
Artikel-Nr.:
     2805-BM2698
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     2698
EAN/GTIN:
     8013629269804
Hersteller: BM GROUP
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: PG11
Korpus-Verkleidung: Nickel
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 21mm
Gewinde-Art: PG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,243*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.