Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; PG48; Messing; Nickel; 65mm; Gewinde: PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; PG48; Messing; Nickel; 65mm; Gewinde: PG
Mutter; PG48; Messing; Nickel; 65mm; Gewinde: PG
Artikel-Nr.:
     2805-BM2705
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     2705
EAN/GTIN:
     8013629270503
Hersteller: BM GROUP
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: PG48
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 65mm
Gewinde-Art: PG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.