Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M63; Messing; Nickel; 70mm; Gewinde: metrisch; Steigung: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M63; Messing; Nickel; 70mm; Gewinde: metrisch; Steigung: 1,5
Mutter; M63; Messing; Nickel; 70mm; Gewinde: metrisch; Steigung: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-BM2763
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     2763
EAN/GTIN:
     8013629276307
Hersteller: BM GROUP
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M63
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 70mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.