Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP54; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP54; Messing
Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP54; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-BM2820
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     2820
EAN/GTIN:
     8013629282001
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung m20
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Messing
Größe L: 7mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 10...12mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.