Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG16; IP68; Polyamid; grau; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG16; IP68; Polyamid; grau; UL94V-2
Kabelverschraubung; PG16; IP68; Polyamid; grau; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-BM4016
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     4016
EAN/GTIN:
     8013629040168
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -20...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Dichtung
Gewindelänge: 10mm
Stopfbuchsengewinde: PG16
Korpusfarbe: grau
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 10...13mm
Schlüsselgröße: 27mm
Gewinde-Art: PG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.