Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M25; 1,5; IP56; Polyamid; hellgrau; Gewinde: metrisch; 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M25; 1,5; IP56; Polyamid; hellgrau; Gewinde: metrisch; 8mm
Blende; M25; 1,5; IP56; Polyamid; hellgrau; Gewinde: metrisch; 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-BM4625
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM4625
EAN/GTIN:
     8013629462502
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP56
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: M25
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.