Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M25; 1,5; IP56; Polyamid; schwarz; Gewinde: metrisch; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blende; M25; 1,5; IP56; Polyamid; schwarz; Gewinde: metrisch; 8mm
Blende; M25; 1,5; IP56; Polyamid; schwarz; Gewinde: metrisch; 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-BM4625N
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM4625N
EAN/GTIN:
     8013629240599
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP56
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: M25
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.